くればぁ
くればぁの 金属素材
くればぁの ステンレス
くればぁの ステンレス縞板・パンチング板・メッシュ板・巻物
精細ステンレスメッシュ 100×100mm SUSシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1枚
メッシュ
500
アズワン品番
3-7682-33
注文コード
20862855
品番
SUS500-018
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥25,800
この商品は
メッシュ・アズワン品番
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
材質
SUS304
メッシュ
500
アズワン品番
3-7682-33
線径(μm)
18
開口率(%)
0.419
長さ(mm)
100
幅(mm)
100
目開き(μm)
33