曜日別特売
PA10010-CC-PCC200V 超高温ホットプレート MAX1000℃仕様 PA10010シリーズ アズワン 20863397

超高温ホットプレート MAX1000℃仕様 PA10010シリーズ

商品レビューを投稿する
48日以内出荷返品不可48日以内出荷とは
質量(kg)12.5
内容量1個注文コード20863397品番PA10010-CC-PCC200V
参考基準価格(税別)¥915,000販売価格(税込)¥1,005,400
販売価格(税別)
914,000
仕様安全カバー付き材質(プレート)インコネル(超耐熱合金)質量(kg)12.5電源(V)AC200(50/60Hz)ケーブル長(m)(ホットプレート)2、(温調器)約3最高温度(℃)1000プレート寸法(mm)100×100センサーK熱電対ヒーター容量(W)2500アズワン品番4-1352-04
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする