ディスポーザブル圧力センサー アンプ部

商品レビューを投稿する
21日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20863650 品番 DPS2-AP-M8
参考基準価格(税別)¥120,000 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800

流体の通過するダイヤフラム部は使い捨て仕様です。
継手は理化学機器や医療機器においてスタンダードなルアーロックを採用しており、容易に配管・接続できます。
アンプ部とダイヤフラム部は固定ナットを回すだけで容易に取り付けできます。
別売の通信アダプターを併用すると、本体への電源供給や圧力モニターなど様々な機能が対応できます。

仕様アンプ部 材質(接液部)ポリカーボネート 定格(圧力)-200〜800mmHg 電源電圧DC12〜24±10% ケーブル長(m)2 精度±5%F.S.(at25℃) アナログ出力DC4〜20mA 耐圧(MPa)1.2 環境温度範囲(℃)(流体)20〜30 アズワン品番4-2578-24 接続形状ルアーロック 消費電流MAX70mA(12V)、MAX50mA(24V)
注意
※アンプ部にはダイヤフラム部(使い捨てセンサー部)は付属しません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液送/ポンプ類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする