チューブポンプ Ring Pump(R) RP-2Gシリーズ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20863720 品番 RP-2G0202S-50Z-DC24V
参考基準価格(税別)¥11,700 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898

コンパクトボックス設計で積み重ね設置自在です。
2種類の液体を送液可能なダブルポンプタイプです。

材質(ケース)ABS樹脂 接続口径Φ3.9×Φ5mm サイズ27×47.5×74mm 電圧DC24V 質量(g)約115 接続(口数)IN・OUT各2か所(2系統) 吐出量(mL/min)50 アズワン品番4-3497-03

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液送/ポンプ類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする