アクアテック
アクアテックの 研究関連用品・実験用必需品
アクアテックの 液送/ポンプ類
アクアテックの 実験研究用ローラー・チュービングポンプ
チューブポンプ Ring Pump(R) RP-2Gシリーズ
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
22日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20863738
品番
RP-2G022.5S-35Z-DC12V
参考基準価格(税別)
¥11,700
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
コンパクトボックス設計で積み重ね設置自在です。
2種類の液体を送液可能なダブルポンプタイプです。
材質
(ケース)ABS樹脂
接続口径
Φ3.9×Φ5mm
サイズ
27×47.5×74mm
電圧
DC12V
質量(g)
約115
接続
(口数)IN・OUT各2か所(2系統)
吐出量(mL/min)
30
アズワン品番
4-3497-05
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000