古河電工パワーシステムズ
古河電工パワーシステムズの 制御機器・PLC・リレー
古河電工パワーシステムズの 温度調節器(デジタル調節計)
古河電工パワーシステムズの 温度調節器その他関連用品
結露防止・調湿シート ドライキーパー(R)
商品レビューを投稿する
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
41日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(1260枚)
仕様
(吸湿性)0.8g(H2O)/g(製品)※miniサイズは1000mLあたり2個仕様が目安
注文コード
20863896
品番
-
参考基準価格(税別)
¥73,300
販売価格(税込)
¥80,520
販売価格(税別)
¥
73,200
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
除湿力はシリカゲル以上で、優れた結露防止性能を有しています。
吸湿と放湿の可逆性能を持つ調湿シートです。
環境負荷物質を含まず、一般ゴミとして廃棄できます。
特性
・除湿力はシリカゲル以上で、優れた結露防止性能を有しています。
・吸湿と放湿の可逆性能を持つ調湿シートです。
・環境負荷物質を含まず、一般ゴミとして廃棄できます。
用途
配電盤・制御盤、沿線非常用電話、踏切遮断機、器具箱、監視カメラ、速度規制表示板、メガソーラPCS装置・接続箱、民生用(クローゼット・下駄箱)他
仕様
(吸湿性)0.8g(H2O)/g(製品)※miniサイズは1000mLあたり2個仕様が目安
質量(g)
-
温度(℃)
(設置可能)-30〜90、(再生可能)80以下
サイズ(mm)
15×15
アズワン品番
4-3544-01
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000