アズワン
アズワンの 収納・設備・保管・運搬用品
アズワンの 薬品保管庫
アズワンの 薬品庫
排気機能付薬品庫
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20864804
品番
DMC-180N
参考基準価格(税別)
¥266,000
販売価格(税込)
¥291,500
販売価格(税別)
¥
265,000
バスケットに入れる
材質
PVC(塩化ビニル樹脂)
質量(kg)
41.6
内寸法(mm)
844×397×1644
外寸(mm)
900×428×1800
型番
DMC-180N
棚間隔(mm)
300
棚板耐荷重(kg)
25/枚
アズワン品番
3-5318-02
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※車上渡し商品となります。 トラック上からの荷降ろし、建物内への搬入及び開梱作業は対応できません。※据付及び、取り付けも、お客様にて御願いします。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000