アズワン
アズワンの 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄
アズワンの 滅菌/消毒機器用品
アズワンの 滅菌缶/袋
ラミジップ 滅菌済
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(50枚)
注文コード
20864847
品番
AL22-ST
参考基準価格(税別)
¥7,490
販売価格(税込)
¥8,228
販売価格(税別)
¥
7,480
バスケットに入れる
仕様
物性(cm):透湿度/0.1〜0.29g/30日、 酸素透過度/1.0以下3/m2(24h atm)、幅×チャック下(mm):220×300、底幅(mm):64
材質
PET・SPE・AL・SPE・PEの5層フィルム
厚さ(mm)
0.15
使用温度範囲(℃)
-40〜+90
型番
AL22-ST
アズワン品番
5-5323-38
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000