京葉光器(LEAF)
京葉光器(LEAF)の 光学測定器
京葉光器(LEAF)の ルーペ/拡大鏡
京葉光器(LEAF)の 拡大鏡
LED照明拡大鏡
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20865382
品番
LED-020S
参考基準価格(税別)
¥85,000
販売価格(税込)
¥93,478
販売価格(税別)
¥
84,980
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
簡単な目視検査から金属加工、試験、電子部品検査、食品検査まで幅広く対応できます。
LEDライトにより、明るく用途に応じて倍率を選定できます。
倍率
2
タイプ
ベースタイプ
ベース寸法(mm)
180×125×14t
寸法(mm)
Φ150×420×400H
レンズ径(Φmm)
Φ100
作業距離(mm)
250
アズワン品番
1-5607-01