アズワン
アズワンの 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄
アズワンの 器具洗浄/超音波洗浄器
アズワンの 洗浄器
超音波洗浄器用架台
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20865574
品番
ASU-20用
参考基準価格(税別)
¥36,000
販売価格(税込)
¥39,204
販売価格(税別)
¥
35,640
バスケットに入れる
仕様
水切りカゴサイズ(mm):外寸法/320×260×120、内寸法/290×210×90、棚間有効サイズ(mm):250、付属水切りカゴ:2個、※1:SUS304と同等の特性を持ち、磁性を有する新しいステンレス鋼材です。
材質
架台/ステンレス※1、カゴ/PP(ポリプロピレン)
寸法(mm)
620×415×335
質量(kg)
約8
アズワン品番
7-5646-13