武蔵エンジニアリング
武蔵エンジニアリングの 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
武蔵エンジニアリングの シリンジ類
武蔵エンジニアリングの シリンジ用二ードル/チップ
金属ニードル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20865687
品番
SNA-30G-B
参考基準価格(税別)
¥25,200
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
仕様
針内径×針外径(Φmm):0.14×0.32
材質
針/ステンレス(SUS304)、針元/真鍮(ニッケルメッキ)
全長(mm)
24.5
針長(mm)
針長(13)
アズワン品番
9-5668-21
ゲージ
30