武蔵エンジニアリング
武蔵エンジニアリングの 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
武蔵エンジニアリングの シリンジ類
武蔵エンジニアリングの シリンジ用二ードル/チップ
金属ニードル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1セット(60本)
注文コード
20865723
品番
SNA-18G-B
参考基準価格(税別)
¥7,200
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
仕様
針内径×針外径(Φmm):0.92×1.28
材質
針/ステンレス(SUS304)、針元/真鍮(ニッケルメッキ)
全長(mm)
24.5
針長(mm)
針長(13)
アズワン品番
9-5668-07
ゲージ
18