武蔵エンジニアリング
武蔵エンジニアリングの 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
武蔵エンジニアリングの シリンジ類
武蔵エンジニアリングの シリンジ用二ードル/チップ
金属ニードル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1セット(60本)
注文コード
20865793
品番
SNA-18G-C
参考基準価格(税別)
¥9,600
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
材質
針/ステンレス(SUS304)、針元/真鍮(ニッケルメッキ)
全長(mm)
26.5
針長(mm)
15
アズワン品番
9-5669-07
ゲージ
18
内径(Φmm)
0.92
外径(Φmm)
1.28