アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 実験研究用素材
アズワンの 実験研究用ガラス板
ファインフレックスBIO(R)ブランケット #100
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
20865917
品番
-
参考基準価格(税別)
¥7,200
販売価格(税込)
¥7,909
販売価格(税別)
¥
7,190
バスケットに入れる
耐熱性・熱衝撃性に優れています。
熱伝導率が低く、優れた断熱効果を発揮します。
蓄熱量が低く、優れた省エネ効果を発揮します。
用途
一般断熱材、窯炉の天井、炉壁の断熱ライニング材、バックアップ材、炉内各部の膨脹代充填材など
材質
アルカリアースシリケート(AES)ウール
厚さ(mm)
25
寸法(mm)
600×1200
最高耐熱温度(℃)
1300
アズワン品番
4-3619-02
注意
※アルカリアースシリケート(AES)ウールとは、リフラクトリーセラミックファイバー(RCF)の代替繊維として注目されている新しいカテゴリーの耐熱繊維で、特定化学物質障害予防規則(特化則)の法規制対象外の繊維です。(欧州REACH規制のSVHCにも非該当の繊維です。)
※個人宅配送不可商品です
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400