アズワン
アズワンの 排気・クリーン装置
ステンレスロッカー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20866055
品番
SW-450
参考基準価格(税別)
¥213,000
販売価格(税込)
¥233,200
販売価格(税別)
¥
212,000
バスケットに入れる
仕様
幅×奥行×高さ(mm):450×515×1790、棚板段数:1枚
質量(kg)
約34
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
型番
SW-450
棚板耐荷重(kg)
10
アズワン品番
9-5703-01
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※車上渡し商品となります。 トラック上からの荷降ろし、建物内への搬入及び開梱作業は対応できません。※据付及び、取り付けも、お客様にて御願いします。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000