スライドガラス

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(50枚) 注文コード 20866143 品番 1005000
参考基準価格(税別)¥720 販売価格(税込) ¥791
販売価格(税別)
719

アルカリ溶出量の少ないDIN規格の素材を使用しています。

アズワン品番8-5811-01 仕様脱脂洗浄済、切放・フロスト無し、マリエンフェルド・ドイツ製 材質高品質ソーダ石灰ガラス 厚さ(mm)約1 規格DIN ISO719 Hydrolytic C3 寸法(幅W×長さL)(mm)約26×76 オートクレーブの可否 寸法(フロスト部)(mm)20×26

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「顕微鏡周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする