アズワン
超高温ホットプレート MAX900℃仕様 PA9010シリーズ
商品レビューを投稿する
46日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
46日以内出荷とは
アズワン品番
4-3649-02
4-3649-01
4-3649-02
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20866145
品番
PA9010-CC-PCC200V
参考基準価格(税別)
¥573,000
販売価格(税込)
¥629,200
販売価格(税別)
¥
572,000
バスケットに入れる
仕様
安全カバー付き
材質
(プレート)インコネル
電源(V)
AC200(50/60Hz)
ケーブル長(m)
(ホットプレート)2、(温調器)約3
プレート寸法(mm)
100×100
センサー
K熱電対
最高耐熱温度(℃)
900
ヒーター容量(W)
2000
アズワン品番
4-3649-02
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000