※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。
アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 顕微鏡周辺用品
アズワンの スライドグラス
スライドガラス
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(50枚)
注文コード
20866152
品番
1005200
参考基準価格(税別)
¥920
販売価格(税込)
¥1,011
販売価格(税別)
¥
919
バスケットに入れる
アルカリ溶出量の少ないDIN規格の素材を使用しています。
アズワン品番
8-5811-02
仕様
脱脂洗浄済、切放・透明フロスト、マリエンフェルド・ドイツ製
材質
高品質ソーダ石灰ガラス
厚さ(mm)
約1
規格
DIN ISO719 Hydrolytic C3
寸法(幅W×長さL)(mm)
約26×76
オートクレーブの可否
可
寸法(フロスト部)(mm)
20×26