アズワン
アズワンの 内装建材
アズワンの 断熱材
ロックウールボード状断熱材 MGボード080
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(6枚)
注文コード
20866328
品番
-
参考基準価格(税別)
¥25,080
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
ロックウールに熱硬化性樹脂をバインダーとして加え板状に成形したものです。
保温・断熱性能が高く、優れた吸音特性もあります。
軽量で、取扱い、加工性に優れています。
仕様
(国土交通大臣不燃認定)NM-8600
JIS規格
A9504保温板1号、A6301吸音ボード1号
密度
80kg/m3
収縮温度
(熱間)600℃以上
熱伝導率(W/mk)
0.044以下
サイズ(mm)
605×910×t75
アズワン品番
4-3705-03
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※4トン車での納品となります。道幅にご注意ください。
※1階での受け渡しとなり2階以上への荷上げはできかねます。
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、持ち戻り・再配達となった場合は別途費用をご請求させていただきますのでご了承お願いします。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400