衛生帽子

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20866362 品番 -
参考基準価格(税別)¥1,400 販売価格(税込) ¥1,525
販売価格(税別)
1,386

毛髪の混入防止とムレにくい素材を使用し快適性を追求した帽子です。
後頭部からうなじにかけてトリタレがついており、毛髪をやさしく包み込みます

ピンク タイプ丸天後メッシュ アズワン品番2-5859-11 仕様女性用 材質ポリエステル・綿 混率(%)ポリエステル65%、綿35% 生地ブロード 種類ツバ付 機能通気性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20866283
2025-10-07
用途:
厨房の調理作業
医療・福祉・介護関連業

ツバが小さく軽くて後ろがメッシュになっていて蒸れなくて良い、かわいい

対象商品:
20866362
2025-03-02
用途:
調理補助
自動車・二輪車・自転車関連業

薄いピンクでかわいいです。髪の毛が全部中に収まるのがいいです。

対象商品:
20866274
2023-04-09
用途:
菓子製造
製造業

覆いかぶさり、機能性がよい。
デザインも可愛らしくよい。

対象商品:
20866292
2022-02-10
用途:
衛生のため

食品に髪の毛が入らないようにしています。頭がすっぽり覆うことができてよいです。すぐに乾くのも満足です。

1人が参考にしています
対象商品:
20866283
2021-04-21
用途:
素麺の箱詰め作業時
三和サービス 様 (製造業)

生地もしっかりしていて程よいゴムのしまり具合で髪も完全に覆われ安心して作業ができます。

対象商品:
20866292
2020-09-05
用途:
調理・配膳作業、食器洗浄作業
その他業種

耳から後ろがメッシュになっているので、涼しいです。軽くてサイズ感もちょうど良いです。

1人が参考にしています
対象商品:
20866353
2020-04-07
用途:
お菓子の製造
製造業

ひさしが長く後ろの被りも深く使いやすいです。色もかわいいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする