日陶科学
日陶科学の 研究関連用品・実験用必需品
日陶科学の 磁性実験用品
日陶科学の 乳鉢
自動乳鉢 回転数可変・タイマー付
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
20866407
品番
ALM-150KH
参考基準価格(税別)
¥547,000
販売価格(税込)
¥593,780
販売価格(税別)
¥
539,800
バスケットに入れる
付属品
乳鉢(磁製またはアルミナまたはメノー)×1、乳棒(アルミナまたはメノー)×1、シリコンヘラ×1
材質
乳鉢・乳棒/アルミナ
寸法(mm)
220×365×790〜910
質量(kg)
21.5
電源(V)
AC100(50/60Hz)
回転数(min
-1
[r.p.m])
乳棒/0〜100/0〜120、乳鉢/8/9(50/60Hz)
アズワン品番
4-3711-03
タイマー
デジタルタイマー/0〜300時間または連続運転
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400