アズワン
石英オートサンプラーバイアル 1.5mL 10本入
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1箱(10本)
注文コード
20866940
品番
QVA-0001
参考基準価格(税別)
¥24,000
販売価格(税込)
¥26,290
販売価格(税別)
¥
23,900
バスケットに入れる
SiO299.9%の電気融解石英製で、アルカリ溶出問題がほとんどありません。
熱膨張係数ゼロで急加熱急冷却にも対応します。
紫外線透過率90%以上です。
材質
本体/石英ガラス、キャップ/ポリプロピレン、セプタム/フッ素樹脂・シリコン
容量(mL)
1.5
規格
(キャップ)9-425
耐冷温度(℃)
(耐熱)本体/-196~1000、キャップ/-60~120
アズワン品番
4-3935-01
口内径×胴径×全長(mm)
6×11.5×32
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000