曜日別特売
HIFP-S-7 大流量用ステンレスフィルターハウジング HIFP-Sシリーズ アズワン 20867186

大流量用ステンレスフィルターハウジング HIFP-Sシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送8日以内出荷とは
接続口径BSP1・1/2
寸法(Φ×mm)289×625
内容量1個注文コード20867186品番HIFP-S-7
参考基準価格(税別)¥243,000販売価格(税込)¥266,200
販売価格(税別)
242,000

多本数立てのフィルターハウジングです。
複数本のフィルターカートリッジを装填できるため、シングルタイプのフィルターハウジングに比べて大流量を通水することが可能です。
ドレーンポートがあるため、交換などメンテナンスの際は容易に排水ができます。

材質ヘッド・ハウジング/SUS304、Oリング/NBR(ニトリルゴム)接続口径BSP1・1/2最高使用圧力(MPa)0.5寸法(Φ×mm)289×625最高使用温度(℃)60アズワン品番4-3941-01カートリッジ(数)250mm×7
注意
※脈動・凍結・水撃は避けてください。
※水以外の液体で使用する場合は、事前に耐食性をご確認ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

純水製造・純水関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする