大流量用ステンレスフィルターハウジング HIFP-Sシリーズ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20867195 品番 HIFP-S-14
参考基準価格(税別)¥325,000 販売価格(税込) ¥356,400
販売価格(税別)
324,000

多本数立てのフィルターハウジングです。
複数本のフィルターカートリッジを装填できるため、シングルタイプのフィルターハウジングに比べて大流量を通水することが可能です。
ドレーンポートがあるため、交換などメンテナンスの際は容易に排水ができます。

材質ヘッド・ハウジング/SUS304、Oリング/NBR(ニトリルゴム) 接続口径BSP1・1/2 最高使用圧力(MPa)0.5 寸法(Φ×mm)292×885 最高使用温度(℃)60 アズワン品番4-3941-02 カートリッジ(数)500〜508mm×7
注意
※脈動・凍結・水撃は避けてください。
※水以外の液体で使用する場合は、事前に耐食性をご確認ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「純水製造・純水関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする