アズワン
アズワンの 純水製造・純水関連
アズワンの フィルターハウジング
ステンレスフィルターハウジング STシリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20867238
品番
ST-2-34
参考基準価格(税別)
¥287,000
販売価格(税込)
¥314,600
販売価格(税別)
¥
286,000
バスケットに入れる
耐食性が高く、化学溶剤などに使用可能です。
高圧のラインに使用可能です。
ドレーンポートがあるため、交換などメンテナンスの際は容易に排水ができます。
付属品
変換ニップル(NPT3/4→PT3/4)
材質
ヘッド・ハウジング/SUS304、Oリング/NBR(ニトリルゴム)
長さ(mm)
508(適合カートリッジ)
接続口径
PT3/4
最高使用圧力(MPa)
1.75
寸法(Φ×mm)
102×605
最高使用温度(℃)
121
アズワン品番
4-3942-02
注意
※脈動・凍結・水撃は避けてください。
※水以外の液体で使用する場合は、事前に耐食性をご確認ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000