アズワン
アズワンの 純水製造・純水関連
アズワンの フィルターハウジング
フィルターハウジング HPKシリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20867290
品番
HPK-500-34P
参考基準価格(税別)
¥8,870
販売価格(税込)
¥9,746
販売価格(税別)
¥
8,860
バスケットに入れる
材質
ヘッド/強化PP、ハウジング/強化PP、Oリング/NBR(ニトリルゴム)、圧力逃し部/PP・SUS304
長さ(mm)
508(適合カートリッジ)
接続口径
BSP3/4
最高使用圧力(MPa)
0.49
寸法(Φ×mm)
133×576
最高使用温度(℃)
45
アズワン品番
4-3943-05
注意
※直射日光・水撃・凍結・脈動は避けてください。
※水以外の液体で使用する場合は、事前に耐食性をご確認ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000