付属品棚板×4枚・シリカゲル皿×1枚
仕様【扉パッキン】マグネット式
材質本体:PET(ポリエチレンテレフタレート)/枠:アルミ
質量(kg)約32
材質(本体)PET(ポリエチレンテレフタレート)
タイプPET製
キャスターΦ65mmナイロン製(前輪ストッパー×2個付き)
外寸(mm)574×523×1765
本体質量(kg)30
内寸(mm)494×460×1470
棚板間隔(mm)40
棚板耐荷重(kg)約20/枚
材質(棚板)ステンレス
材質(枠)アルミ
アズワン品番1-6003-09
棚板寸法(mm)490×460
棚板調整ピッチ(mm)50