PETデシケーター

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 付属品棚板×4枚、デジタル温湿度モニター(THA-01M) 材質本体:PET(ポリエチレンテレフタレート)/枠:アルミ 材質(本体)PET(ポリエチレンテレフタレート) 材質(棚板)強化プラスチック 材質(枠)アルミ 注文コード20867306 品番SP-SPTFN
参考基準価格(税別)¥220,000 販売価格(税込) ¥240,900
販売価格(税別)
219,000
この商品は付属品・材質など5種類から選べます 他の種類を見る
付属品棚板×4枚、デジタル温湿度モニター(THA-01M) 仕様【扉パッキン】マグネット式 材質本体:PET(ポリエチレンテレフタレート)/枠:アルミ 質量(kg)29 材質(本体)PET(ポリエチレンテレフタレート) 電源(V)AC100 50/60Hz キャスターΦ65mmPAナイロン製(前輪2ヶ所ストッパー) 内寸法(mm)494×460×1470 電源コード(m)約2(3Pプラグ) 棚板間隔(mm)35 最大消費電力(W)30 棚板耐荷重(kg)約10/枚 材質(棚板)強化プラスチック 材質(枠)アルミ 外寸法(mm)574×522×1774 平均消費電力(W)5 アズワン品番1-6003-11 棚板寸法(mm)490×460 除湿方式固体高分子電解質膜によるH2O電気分解排出 湿度設定範囲(%RH)20〜50 除湿素子有効膜面積(cm2)約49 湿度制御範囲(%RH)20〜室内湿度(庫内無負荷時・使用環境による) 棚板調整ピッチ(mm)50 湿度制御方式ダイヤル自動調節式(相対湿度)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「デシケーター類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする