付属品棚板×4枚、デジタル温湿度モニター(THA-01M)
仕様【扉パッキン】マグネット式
材質本体:PET(ポリエチレンテレフタレート)/枠:アルミ
質量(kg)29
材質(本体)PET(ポリエチレンテレフタレート)
電源(V)AC100 50/60Hz
キャスターΦ65mmPAナイロン製(前輪2ヶ所ストッパー)
内寸法(mm)494×460×1470
電源コード(m)約2(3Pプラグ)
棚板間隔(mm)40
最大消費電力(W)30
棚板耐荷重(kg)約20/枚
材質(棚板)ステンレス
材質(枠)アルミ
外寸法(mm)574×522×1774
平均消費電力(W)5
アズワン品番1-6003-16
棚板寸法(mm)490×460
除湿方式固体高分子電解質膜によるH2O電気分解排出
湿度設定範囲(%RH)20〜50
除湿素子有効膜面積(cm2)約49
湿度制御範囲(%RH)20〜室内湿度(庫内無負荷時・使用環境による)
棚板調整ピッチ(mm)50
湿度制御方式ダイヤル自動調節式(相対湿度)