フィルターハウジング HPKSシリーズ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20867326 品番 HPKS-500-38P
参考基準価格(税別)¥11,600 販売価格(税込) ¥12,650
販売価格(税別)
11,500
材質ヘッド/強化PP、ハウジング/AS樹脂、Oリング/NBR(ニトリルゴム)、圧力逃し部/PP・SUS304 長さ(mm)508(適合カートリッジ) 接続口径NPT3/8 最高使用圧力(MPa)0.42 寸法(Φ×mm)133×583 最高使用温度(℃)45 アズワン品番4-3944-04
注意
※直射日光・水撃・凍結・脈動は避けてください。
※水以外の液体で使用する場合は、事前に耐食性をご確認ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「純水製造・純水関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする