アズワン
アズワンの 純水製造・純水関連
アズワンの フィルターハウジング
フィルターハウジング BHPシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
接続口径
NPT1-1/2
アズワン品番
4-3945-06
注文コード
20867396
品番
BHP-500SP-15P
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥17,700
販売価格(税込)
¥19,360
販売価格(税別)
¥
17,600
この商品は
接続口径・アズワン品番
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ヘッド/強化PP、ハウジング/強化PP、Oリング/NBR(ニトリルゴム)、圧力逃し部/PP・SUS304
長さ(mm)
508(適合カートリッジ)
接続口径
NPT1-1/2
最高使用圧力(MPa)
0.49
寸法(Φ×mm)
185×609
最高使用温度(℃)
45
アズワン品番
4-3945-06
注意
※直射日光・水撃・凍結・脈動は避けてください。
※水以外の液体で使用する場合は、事前に耐食性をご確認ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000