曜日別特売
SSK-03 ステン真空缶 アズワン 20867403

SSK-03 ステン真空缶 アズワン 20867403
SSK-03 ステン真空缶 アズワン 20867403

ステン真空缶

商品レビューを投稿する
容量(L)約8
内容量1個注文コード20867403品番SSK-03
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥92,000販売価格(税込)¥101,090
販売価格(税別)
91,900

減圧処理がすぐできるように付属品を揃えています。
平底で安定しています。

付属品
真鋳クロームメッキ(口径/8A)バルブ×2個
真空計×1個
ノズル×2個
アズワン品番1-6095-03仕様上部フタ開閉パッチン錠・温度計の取付座付材質本体/ステンレス(SUS304)、パッキン/シリコンゴム寸法(mm)Φ240×195使用温度範囲70℃以下(室温時)到達真空度(MPa)-0.1(-750Torr)容量(L)約8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする