アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 保存/デシケーター
アズワンの デシケーター類
静電仕様デシケーター
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20867455
品番
SD-WSEN
参考基準価格(税別)
¥499,000
販売価格(税込)
¥547,800
販売価格(税別)
¥
498,000
バスケットに入れる
ステンレス製棚板を含め導通がとれていますので、アースをつないで使用すれば静電気の発生を抑える事ができます。
付属品
棚板×8枚・シリカゲル皿×2枚
仕様
【扉パッキン】マグネット式
材質
本体:制電PVC(塩化ビニル樹脂)/枠:アルミ
タイプ
静電仕様
キャスター
Φ65mmナイロン製(前輪ストッパー×2個付き)
外寸(mm)
1152×517×1765
本体質量(kg)
48
内寸(mm)
1138×483×1486
棚板間隔(mm)
40
棚板耐荷重(kg)
約20/枚
材質(棚板)
ステンレス
アズワン品番
1-6129-12
棚板寸法(mm)
490×460
棚板調整ピッチ(mm)
50
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000