イオン除去フィルター PCF-1シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個 アズワン品番4-3948-01 注文コード20867500 品番PCF-1-10-MB
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥6,190 販売価格(税込) ¥6,798
販売価格(税別)
6,180
この商品はアズワン品番など4種類から選べます 他の種類を見る

液中の陽イオン・陰イオンを効率よく吸着除去します。
高い交換率(H型、OH型)を持つ強酸性カチオン交換樹脂と強塩基性アニオン交換樹脂を使用しており、水道水をフィルターに通水するだけで純水レベルの水を造水可能です。

材質本体・接液部材質/PP・EPDM、濾材/スチレン系イオン交換樹脂 全長(mm)250 内径(Φmm)28 能力イオン除去:約28000mg 外径(Φmm)72 使用温度(℃)5〜38 流量(L/min)0.5〜1.0 アズワン品番4-3948-01
注意
※除去能力は参考値です。液質により異なります。
※水以外の液体で使用する場合は、事前に耐食性をご確認ください。
※改良のため予告無しに、使用上差支えない範囲で、仕様・外観などを変更する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「純水製造・純水関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする