PCF-1-20-MB イオン除去フィルター PCF-1シリーズ アズワン 20867509

イオン除去フィルター PCF-1シリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送8日以内出荷とは
外径(Φmm)72
アズワン品番4-3948-02
内容量1個注文コード20867509品番PCF-1-20-MB
参考基準価格(税別)¥15,000販売価格(税込)¥16,390
販売価格(税別)
14,900

液中の陽イオン・陰イオンを効率よく吸着除去します。
高い交換率(H型、OH型)を持つ強酸性カチオン交換樹脂と強塩基性アニオン交換樹脂を使用しており、水道水をフィルターに通水するだけで純水レベルの水を造水可能です。

材質本体・接液部材質/PP・EPDM、濾材/スチレン系イオン交換樹脂全長(mm)508内径(Φmm)28能力イオン除去:約57000mg外径(Φmm)72使用温度(℃)5~38流量(L/min)1.0~3.0アズワン品番4-3948-02
注意
※除去能力は参考値です。液質により異なります。
※水以外の液体で使用する場合は、事前に耐食性をご確認ください。
※改良のため予告無しに、使用上差支えない範囲で、仕様・外観などを変更する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

純水製造・純水関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする