アズワン
アズワンの 純水製造・純水関連
アズワンの フィルターハウジング
軟水化フィルター WSシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
アズワン品番
4-3949-01
注文コード
20867536
品番
WS-10
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥5,840
販売価格(税込)
¥6,413
販売価格(税別)
¥
5,830
この商品は
アズワン品番
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
液中の硬度成分(カルシウムイオン等)を効率よく吸着除去します。
強酸性カチオン交換樹脂を使用しており、フィルターを通水するだけで軟水を造水可能です。
材質
本体・接液部材質/PP・EPDM、濾材/スチレン系イオン交換樹脂
全長(mm)
250
内径(Φmm)
28
能力
硬度成分除去:約30000mg
外径(Φmm)
72
使用温度(℃)
5〜38
流量(L/min)
0.5〜1.0
アズワン品番
4-3949-01
注意
※除去能力は参考値です。液質により異なります。
※水以外の液体で使用する場合は、事前に耐食性をご確認ください。
※改良のため予告無しに、使用上差支えない範囲で、仕様・外観などを変更する場合があります。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000