アズワン
アズワンの 純水製造・純水関連
アズワンの フィルターハウジング
軟水化フィルター WSシリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20867545
品番
WS-20
参考基準価格(税別)
¥13,700
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
液中の硬度成分(カルシウムイオン等)を効率よく吸着除去します。
強酸性カチオン交換樹脂を使用しており、フィルターを通水するだけで軟水を造水可能です。
材質
本体・接液部材質/PP・EPDM、濾材/スチレン系イオン交換樹脂
全長(mm)
508
内径(Φmm)
28
能力
硬度成分除去:約60000mg
外径(Φmm)
72
使用温度(℃)
5〜38
流量(L/min)
1.0〜3.0
アズワン品番
4-3949-02
注意
※除去能力は参考値です。液質により異なります。
※水以外の液体で使用する場合は、事前に耐食性をご確認ください。
※改良のため予告無しに、使用上差支えない範囲で、仕様・外観などを変更する場合があります。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000