アズワン
アズワンの 収納・設備・保管・運搬用品
アズワンの 薬品保管庫
アズワンの 薬品庫
ステンレス薬品保管庫
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20867552
品番
HS-945S
参考基準価格(税別)
¥109,000
販売価格(税込)
¥118,800
販売価格(税別)
¥
108,000
バスケットに入れる
付属品
上下連結金具1セット・棚板×1枚
仕様
棚板取り付けピッチ(mm):30
寸法(mm)
900×450×825
質量(kg)
約25
材質(本体)
ステンレス(SUS430)
アズワン品番
1-6169-01
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※車上渡し商品となります。 トラック上からの荷降ろし、建物内への搬入及び開梱作業は対応できません。※据付及び、取り付けも、お客様にて御願いします。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000