VITLAB
VITLABの 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
VITLABの 分注器/ディスペンサー
ボトルトップディスペンサー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20867586
品番
1607525
参考基準価格(税別)
¥239,000
販売価格(税込)
¥252,780
販売価格(税別)
¥
229,800
バスケットに入れる
付属品
アダプター
仕様
変動係数:≦0.1%、標準取り付け口径(mm):45、アダプター:GL28/S28(ETFE)・GL32(ETFE)・S40(PTFE)
材質
シリンダー/ガラス、排出チューブ・吸引チューブ/テフロン(R)
容量(mL)
1.00〜10.00
精度
0.50%
型番
1627525
最小目盛(mL)
0.2
サイズ(mm)
※標準取付口径は分注器本体の取り付けサイズです。※アダプター口径の38/32は32のボトル口径用です。※ボトルは付属していません。
アズワン品番
1-6232-07