アズワン
アズワンの 純水製造・純水関連
アズワンの 純水フィルター/カートリッジ
アズワンの 活性炭
活性炭フィルター CBシリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20867588
品番
CB-SE-500
参考基準価格(税別)
¥5,690
販売価格(税込)
¥6,248
販売価格(税別)
¥
5,680
バスケットに入れる
繊維状活性炭と粒状活性炭の混合フィルターで圧損が低いです。
材質
本体・接液部材質/PE・PET・PP・PMMA(アクリル)・シリコン、濾材/活性炭
全長(mm)
510
内径(Φmm)
30
外径(Φmm)
65
使用温度(℃)
5〜40
ろ過精度(μm)
-
流量(L/min)
16
アズワン品番
4-3950-02
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000