アズワン
アズワンの 純水製造・純水関連
アズワンの 純水フィルター/カートリッジ
アズワンの 活性炭
活性炭フィルター CBシリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20867606
品番
CB-I-10-250
参考基準価格(税別)
¥1,740
販売価格(税込)
¥1,903
販売価格(税別)
¥
1,730
バスケットに入れる
材質
本体・接液部材質/PE・PET・PP・PMMA(アクリル)・シリコン、濾材/活性炭
全長(mm)
250
内径(Φmm)
28
外径(Φmm)
70
使用温度(℃)
4.4〜52
ろ過精度(μm)
10
流量(L/min)
5
アズワン品番
4-3951-01
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000