PCC100G-KF25-1 専用コントローラー ケーブル/フィードスルーセット AC100V PCC100Gシリーズ アズワン 20867825

PCC100G-KF25-1 専用コントローラー ケーブル/フィードスルーセット AC100V PCC100Gシリーズ アズワン 20867825
PCC100G-KF25-1 専用コントローラー ケーブル/フィードスルーセット AC100V PCC100Gシリーズ アズワン 20867825

専用コントローラー ケーブル/フィードスルーセット AC100V PCC100Gシリーズ

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送22日以内出荷とは
アズワン品番4-3959-01
内容量1個注文コード20867825品番PCC100G-KF25-1
参考基準価格(税別)¥270,000販売価格(税込)¥274,780
販売価格(税別)
249,800
仕様真空接続KF25フランジ寸法(mm)98×160×101ケーブル長(m)1電源電圧(V)AC100アズワン品番4-3959-01
注意
※高精度でご使用いただくためには、PIDなどのパラメータを設定しなおす必要があります。
※電源容量タイプの異なるホットプレートとは、互換性がありません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする