曜日別特売
CX2H15-50 スライドユニット (CX2~) SMC 20867831

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スライドユニット (CX2~)

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
内容量1個注文コード20867831品番CX2H15-50
参考基準価格(税別)¥24,920販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

・衝撃・騒音を吸収するショックアブソーバが任意で設定でき、位置精度が要求される
ワーク搬送用などに最適。
・オートスイッチ付(CDBX2シリーズ:CDBX2、CDPX2シリーズ:CDPX2)

シリンダ内径(Φmm)15チューブ内径(Φmm)15ストローク(mm)50作動方式複動形式(H) エアハイドロタイプクッション(-) アジャストボルト付(2ヶ付)ポートねじの種類(-) Mねじ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする