画像準備中

標識 有機溶剤使用 注意事項

(11件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード20867866 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

有機溶剤取扱いの際の注意事項標識になります。
各々四隅に穴が開いておりますので、市販のネジ等で壁面などに固定してお使いいただけます。

文字内容有機溶剤等使用の注意事項 取付方式4隅穴 材質塩ビ 仕様四隅に穴(約Φ3.0mm)あり 寸法(縦×横×厚さ)(mm)400×1500×1(400×500 3枚1組)
注意
※掲示の際は火の気のない場所に掲示してください。
※保管の際は、火の気のある場所、日のあたる場所や高温多湿の場所は避けてください。
※本商品は【有機溶剤等使用の注意事項】です。【有機溶剤等の作業心得】とは異なりますのでご注意ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
20867866 - 06678160 - 標識 有機溶剤使用 注意事項 モノタロウ 標識 有機溶剤使用 注意事項 モノタロウ 1枚 2,198 税込2,418 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:203

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20867866
2022-09-08
用途:
塗料を指定保管所に保管する場合
株式会社高野塗装店 様

関係法令上、この掲示板の掲示は必須条件になります。

1人が参考にしています
対象商品:
20867866
2021-11-04
用途:
水質試験室での掲示

水質試験室で少量の有機溶剤を使用していますが、こちらの”使用注意事項”を掲示していませんでした。購入することになり、こちらの商品を選びました。
3分割されており、扱いやすく値段も手ごろでした。早速掲示しましたが、とても立派に見えます。又、注文した次の日には配送されて、とても助かりました。ありがとうございました。

2人が参考にしています
対象商品:
20867866
2022-01-21
用途:
製造現場内に掲示する

製造現場内で様々な溶剤を使用している関係上、掲示する為注文いたしました。言葉が明瞭でわかりやすいです

2人が参考にしています
対象商品:
20867866
2019-01-04
用途:
法改正に対応した表示取り換え
製造業

3分割されており、比較的軽いため取扱い易い。
出来れば裏側がシールタイプ、もしくは両面テープセット入(購入先選択可)になっているといいと思う。
(今回入手次第作業だったため)

1人が参考にしています
対象商品:
20867866
2018-09-07
用途:
有機溶剤取扱い時

貼れる壁の隙間が少なかったため、切れている仕様を販売されていて助かりました。
遠くからでも字も見やすくて良いと思います。

対象商品:
20867866
2017-11-01
用途:
ドラフト(局所排気装置)の上の注意喚起用として

3分割されていて、大きさも文字の鮮明度も十分。分割されているので、貼付場所も工夫しやすいです。

対象商品:
20867866
2018-01-04
用途:
自動車整備

二年前に法令改正による変更があったとかで労基からの指摘があり注文。ほんの一文が違うだけで交換しなければならないので安くて助かります。

対象商品:
20867866
2017-05-25
用途:
有機溶剤取扱場所の壁面に注意事項標識を掲示します。
サービス業

法規の改定に応じた表示が可能です。大きさもちょうど良いです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
パネルの材質は硬質塩ビ、軟質塩ビのどちらですか。
回答:
材質は硬質塩ビです。
2023-11-08
質問:
パネル1枚あたりの重さは何gですか。
回答:
重さは約300gです。
2023-11-08
質問:
取り付け用のネジまたは、両面テープは付属していますか。
回答:
ネジや両面テープは付属しておりません。
取り付ける壁の材質や状態に合わせてご用意ください。
2023-11-08

「危険物標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする