アズワン
真空環境用ホットプレート 中真空10-3Pa程度タイプ PH220Sシリーズ
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
22日以内出荷とは
プレート寸法(mm)
150×150
100×100
150×150
200×200
電気容量(W)
1500
600
1500
2400
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20867920
品番
PH220S-6015
参考基準価格(税別)
¥648,000
販売価格(税込)
¥711,700
販売価格(税別)
¥
647,000
バスケットに入れる
質量(kg)
約7
最高温度(℃)
600
本体寸法(mm)
198×338×50
プレート寸法(mm)
150×150
電気容量(W)
1500
電源電圧(V)
AC100
材質(天板)
銅合金(耐熱Niめっき処理)
アズワン品番
4-3961-02
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000