アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 実験研究用素材
アズワンの 実験研究用樹脂板
フッ素樹脂繊維シート トミーファイレック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
20868306
品番
R-350-5m
参考基準価格(税別)
¥178,100
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
ノーバインダーで-120〜+260℃の広範囲にわたり安定で連続使用可能です(短時間では300℃まで使用可能)。
材質
PTFE
幅(mm)
265
長さ(m)
5
厚さ(μm)
350
質量(g/m
2
)
286
密度
0.82
アズワン品番
4-4069-02
孔径(Φμm)
(平均)35
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000