フッ素樹脂繊維シート トミーファイレック

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 20868324 品番 R-250-1m
参考基準価格(税別)¥43,420 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

ノーバインダーで-120〜+260℃の広範囲にわたり安定で連続使用可能です(短時間では300℃まで使用可能)。

材質PTFE 幅(mm)260 長さ(m)1 厚さ(μm)250 質量(g/m2)190 密度0.76 アズワン品番4-4069-04 孔径(Φμm)(平均)42

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする