Qorpak
Qorpakの ガラス・樹脂・金属容器
Qorpakの びん/容器類
Qorpakの ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
遮光・PET広口瓶 PLCシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(mL)
60
注文コード
20868665
品番
PLC-06590
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥280
この商品は
容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ボトル/PET、キャップ/PP、ライナー/PEフォーム
容量(mL)
60
高さ(mm)
71
規格
(キャップ)33-400
口径(Φmm)
33
外径(Φmm)
37
アズワン品番
4-4492-01
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000