Qorpak
Qorpakの ガラス・樹脂・金属容器
Qorpakの びん/容器類
Qorpakの ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
遮光・PET広口瓶 PLCシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20868674
品番
PLC-06592
参考基準価格(税別)
¥400
販売価格(税込)
¥406
販売価格(税別)
¥
369
バスケットに入れる
材質
ボトル/PET、キャップ/PP、ライナー/PEフォーム
容量(mL)
120
高さ(mm)
47
規格
(キャップ)38-400
口径(Φmm)
38
外径(Φmm)
94
アズワン品番
4-4492-02
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000