- ディスポ針ボックス ナビス(アズワン) 20869022

- ディスポ針ボックス ナビス(アズワン) 20869022
- ディスポ針ボックス ナビス(アズワン) 20869022
- ディスポ針ボックス ナビス(アズワン) 20869022
- ディスポ針ボックス ナビス(アズワン) 20869022
- ディスポ針ボックス ナビス(アズワン) 20869022
- ディスポ針ボックス ナビス(アズワン) 20869022

ディスポ針ボックス

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個容量(L)1材質PU(ポリウレタン)アズワン品番8-7221-31注文コード20869022品番-
参考基準価格(税別)¥210販売価格(税込)¥229
販売価格(税別)
208

フタは一度ロックすると開きません。
フタは半透明ですので中身が確認できます。
フタは一度ロックすると開きません。
フタは半透明ですので中身が確認できます。

用途
注射針に手を触れることなく確実に回収できます
材質PU(ポリウレタン)容量(L)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)122×104×165アズワン品番8-7221-31
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-15
用途: 針の処理
教育・研究機関

この値段でこのクオリティはありだと思います。無くなったらリピート予定

対象商品 : 20869022
2022-02-10
用途: 使用済注射針の収用
製造業

納品時にフタが付いていませんでした。適正に納品チェックしてもらいたく思います。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

出荷時の商品確認は万全を期しておりますが、このようなご迷惑をおかけしましたことお詫び申し上げます。
今後このようなことがないよう、メーカー・物流センターと連携しながら改善に努めてまいります。

対象商品 : 20869022
2020-03-19
用途: 在宅での処置後の注射針等の処理
株式会社健康会訪問看護ステーションしらかば

コストが低く、在宅での困りごとである汚染物の処理の最適

対象商品 : 20869022
2018-06-10
用途: 血糖値測定、インシュリン自注
卸売・小売業

針等の危険物の廃棄ボックスとして使用しています。此の小さな廃棄ボックスで約4週間分の廃棄物が収納可能です。外出時も持ち歩いていますが、リュックに収まってくれるので最高です。飲食店等で取り出すと無骨さは否めませんが、逆に目立つ事で周りが気を遣って視線を感じなくなります。こんな面でも助かっています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

危機管理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする